Prednja čeljust, mekana 20/20 80

Artikl br.: 361147 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 80 mm
Visina čeljusti h 20 mm
Duljina čeljusti l 20 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0; Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361147 80
EAN / GTIN 4045197809582

Opis

Upotreba:

Za stezanje individualnih kontura i za obradu osjetljivih komponenti.

Odgovara:

Osnovne čeljusti br. 361124361127, br. 361133 i br. 361135
Stupnjevane čeljusti br. 361295361296.