ZeroClamp povlačni vijak, tip: 25M10/138

Artikl br.: 360025 25M10/138
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
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
⌀ za centriranje D 25 mm
Tolerancija vanjskog ⌀ h6
Navoj M1 vanjski M10
Navoj M2 vanjski M16
prikladno za ⌀ steznog lonca 138 mm
Vrsta proizvoda Povlačni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360025 25M10/138
EAN / GTIN 4045197885340
Broj proizvođača 360025 25M10/138
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S unutarnjim navojem uključivo odgovarajući vijak.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve