Alat za čišćenje 20 mm

Artikl br.: 358952 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 78 mm
L1 35 mm
⌀ D 37 mm
maksimalan broj okretaja 100 min-1
maks. tlak rashladnog sredstva 80 bar
Radno područje 360 stupanj
Vrsta proizvoda Alat za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358952 20
EAN / GTIN 4060576125374
Broj proizvođača 0308590

Opis

Prednost:

  • Povoljna jedinica za fleksibilnu automatizaciju stroja.
  • Brzo, automatizirano čišćenje za maksimalnu iskorištenost stroja.
  • Vremena kada se obrađuje materijalsmanjujuse do minimuma.
  • Povišena sigurnost za poslužitelja stroja.
  • Radno područje od 360 °.
  • Za prihvat u sustavima držača alata s unutarnjim hlađenjem po želji.

Funkcija:

Uređaj za čišćenje pokreće se hidraulički pomoću maziva za strojeve (filtrirano, maks. veličina čestica 30 µm) ili pneumatski filtriranim zrakom prema ISO 8573-1:2010.
Iz mlaznica na kuglastoj glavi izlazi snažan mlaz zraka ili rashladnog sredstva za podmazivanje, koji se istiskuje iz prihvata alata kroz rupu na vretenu uređaja za čišćenje. Glavu je moguće dodatno okretati prilikom postupka i time se doseže i posljednji kut radnog prostora.
Vijci za zatvaranje i umeci za prigušivanje mijenjaju mlaz za čišćenje.