Sinkro glava alata za ER32 10 mm

Artikl br.: 338186 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške ureznika d2 DIN 371 M10
Duljina izboja L1 37 mm
Kvadratna drška 8 mm
⌀ D2 25 mm
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda Adapter za urezivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338186 10
EAN / GTIN 4062406103675

Opis

Izvedba:

  • Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
  • Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / –0,2mm.
  • Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
  • Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
  • Prikladno za lijeve i desne navoje.

Odgovara:

Sinkro nastavak br. 338180.
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
    ⌀ drške d2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu