{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 20 mm | |
Područje ureznika | M14 − M33 | |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | |
⌀ drške d | 48 mm | |
Dužina priključka L | 55,5 mm | |
Duljina izboja H | 45 mm | |
Kvadratna drška | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |
Broj artikla | 335640 20 | |
EAN / GTIN | 4045197336057 |