{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK2 | |
⌀ kućišta D | 32 mm | |
Korisna duljina B | 62 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 15 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
za težinu obratka | 200 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320650 2 | |
EAN / GTIN | 4019208000046 | |
Broj proizvođača | 005336 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lagani rotirajući šiljak za tokarenje 2
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
224,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
188,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 200 | 200 | 150 |
⌀ kućišta D | 32 | 32 | 32 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse konus | MK2 | MK2 | MK2 |
Korisna duljina B | 62 | 64 | 74 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 15 | 15 | 15 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |