• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

ER hidraulička stezna čahura sa steznom maticom ER25 12 mm

Artikl br.: 319742 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ d 12 mm
⌀ d2 42 mm
Duljina D (L) 51 mm
Navoj M M32×1,5
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319742 12
EAN / GTIN 4062406244750

Opis

Izvedba:

Velika fleksibilnost, za primjenu pri tokarenju u statičkim držačima steznih čahura, ali i kod pogonjenih alata. Najbolja svojstva ravnomjernog rada.
Za pogonjene alate s vanjskim navojem.

Prednost:

  • Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.
  • Brzo i jednostavno rukovanje.
  • Fleksibilna primjena međučahura.
  • Savršeno centriranje.

Upotreba:

Prikladno za bušenje, razvrtanje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.