Držač za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 10mm

Artikl br.: 319276 10
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
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Provrt d2 (H7) (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: E

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H7) 10 mm
VDI veličina VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 40
Navoj M M22×1,5
Vrsta proizvoda VDI Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319276 10
EAN / GTIN 4045197782441
Broj proizvođača 319276 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
  • Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.

Moguće stegnuti držač za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 20.

Napomena:

Rezervni dijelovi br. 319287 - 319288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.