Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1 20 mm

Artikl br.: 319205 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H6) 20 mm
VDI veličina VDI 40
Vanjski ⌀ d3 40 mm
d6 83 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 40
Navoj kanala za hlađenje M8
Navoj steznog vijka M10×1
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319205 20
EAN / GTIN 4062406755270

Opis

Upotreba:

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, List 2.