Prihvat za alat oblik B4 radijalni lijevi, kratki, ⌀ drške d1: 20mm

Artikl br.: 319037 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik B
⌀ drške d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319037 20
EAN / GTIN 4067263015369
Broj proizvođača 319037 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.