{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Prihvat | PSC 40 | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 74 mm | |
Vanjski ⌀ D | 36 mm | |
Rezervni odvijač br. 627425 | SW 4 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 308587 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868817 |