{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 3 mm | |
| Prihvat | HSK-E 40 A = 60 | |
| Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblik | E | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 40000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 10 mm | |
| ⌀ D2 | 6 mm | |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
| Broj artikla | 308321 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197875396 | |
| Broj proizvođača | 308321 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |