Držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala 16 mm

Artikl br.: 306715 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat HSK-A 100 A = 300
Standard DIN 6357
Norma prihvata DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Vibracija prigušeno
Duljina izboja A-dimenzija 300 mm
⌀ D2 38 mm
Duljina klina glodalice L4 17 mm
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 306715 16
EAN / GTIN 4045197942623

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Povećana kontaktna površina na obodu.

Izvedba za prigušenje vibracija, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manja sklonost vibracijama! Znatno povećanje posmaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, cijev rashladnog sredstva br. 309880.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.