{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 16 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 200 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vibracija | prigušeno | |
Duljina izboja A-dimenzija | 200 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 17 mm | |
maksimalni broj okretaja nmaks | 8.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 306697 16 | |
EAN / GTIN | 4045197945891 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za glodače glave High-Performance antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
4.564,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
4.013,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
3.628,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
4.927,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
56,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
66,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Vanjski ⌀ D | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
⌀ trna d1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |