{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | BT 30 A = 85 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidraulička stezna glava |
Broj artikla | 303435 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265184 |