{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 4 mm - 32 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 4-32 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 73 mm | |
Vanjski ⌀ D | 72 mm | |
Ukupna duljina | 200 mm | |
Navoj M | M24 | |
Rezervna stezna matica br. 309670 | 4 - 32 | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 68/75 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302462 4-32 | |
EAN / GTIN | 4250122600060 | |
Broj proizvođača | 501.01.32.73 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za OZ čahure 4-32 mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
104,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 73 | 80 |
Ukupna duljina | 200 | 207 |
Navoj M | M24 | M24 |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 68/75 | 68/75 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 4-32 | 4-32 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |