Držač za glodače glave s navojnom drškom M10X5

Artikl br.: 301303 M10X5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10×5
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 25 mm
⌀ provrta D1 tolerancija IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Vanjski ⌀ D 18 mm
Korisna duljina L1 5 mm
L2 5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301303 M10X5
EAN / GTIN 4062406105365

Opis

Izvedba:

Konusna izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    navoj M × duljina L1 Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu