HiRunER precizna stezna glava za ER čahure 11M

Artikl br.: 300643 11M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 1-7 mm
Prihvat SK 40 A = 100
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Stezni raspon 1 mm - 7 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 16 mm
Rezervna ER matica br. 309618 11M
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300643 11M
EAN / GTIN 4062406241483

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min-1.

Prednost:

  • Koncentričnost od 3 µm sa steznom čahurom od 2 µm, koncentričnost od 6 µm sa steznom čahurom od 5 µm.
  • Iznimna sila stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
  • Učinak smanjenja vibracija zbog 2-dijelne stezne matice (vel. 11M i 16M 1-dijelna).

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje preciznu steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309757, 309758 (za 11M i 16M); ER stezne čahure Fahrion br. 308901309434. ER stezne čahure br. 308901309432, C ključ br. 628400, odn. momentni ključ br. 309749 ili 628520.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
  • Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.
  • Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
  • Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2μm.

Precizna glava sa steznim čahurama uvijek se treba koristiti u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu