Stezna glava za ER čahure oblik ADB, niklana 16

Artikl br.: 300515 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 16
Stezni ⌀ D1 0,5-10 mm
Prihvat SK 40 A = 70
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Vanjski ⌀ D 28 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 16
Rezervna matica HOLEX br. 309580 16
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300515 16
EAN / GTIN 4045197945815

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.
GARANT −
  • vrlo tihi rad zahvaljujući čvrsto stegnutim vretenima i preciznom balansiranju G2,5 / 25000 min−1.
  • optimalna zaštita od korozije zahvaljujući površinama obloženim niklom.
  • najviše sile stezanja i preciznost pomoću GARANT preciznih steznih matica.

Posebno niklan.
GARANT −
  • Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000 min-1
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000 min−1) i obložena, visoka stezna sila uz neznatno trošenje.
  • Prolaz izbušen.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, ER ključ br. 309680, odnosno 613300, ER čahura br. 308901309449, ER matica br. 309615 (za brtvene pločice), brtveni prsten br. 309625309645 (za br. 309615).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi