Unutarnji tokarski nož desni slično DIN 4973 (ISO 8) 10 mm

Artikl br.: 296330 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kvadratna drška 10 mm
Rezni materijal M20
Ukupna duljina 150 mm
za provrte od ⌀ 18 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 296330 10
EAN / GTIN 4045197884770

Opis

Izvedba:

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.
M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštriti oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).