Alat za izradu četverokutnih profila, metrički ⌀ d = 8 mm 4 mm

Artikl br.: 293051 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 4 mm
Profil 4-kut
L 9 mm
L1 18 mm
Tolerancija + 0,07 do + 0,09 mm
⌀ d 8 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,06 mm
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka WC/C
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293051 4
EAN / GTIN 4067263013839

Opis

Izvedba:

S premazom visokih performansi (volfram karbid/ugljik). Optimizirana geometrija oštrice (polukružna) za prostor profila u nehrđajućim čelicima.

Upotreba:

Za izradu profila u jednom radnom postupku.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Napomena:

  • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.