{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 353 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
širina utora za pero | 14 mm | |
dubina utora za pero | 3,8 mm | |
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 | 44 mm - 50 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 25 mm - 150 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 5.050 kg | |
Širina leđa | 14,39 mm | |
Broj krugova | 3 | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290406 14D1 | |
EAN / GTIN | 662600888091 | |
Broj proizvođača | 44410P9 |