Držač za izradu utora, kratki ⌀ DS 20 mm, od širine utora m: 2mm

Artikl br.: 290359 2
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
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

od širine utora m (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 20 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za širinu utora m 2 mm
Korisna duljina L1 17,5 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 6,5 mm
Udaljenost vrha od osi 3,65 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 7,03 mm
Vijak 290399 1
Duljina drške Ls 50 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290359 2
EAN / GTIN 4062406099428
Broj proizvođača 290359 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni ⌀ prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni ⌀ prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

  • Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.
  • Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391290393 za precizno podešavanje Y koordinate.
  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.