Držač za rovašenje univerzalni 10 mm

Artikl br.: 290210 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Širina drške 10 mm
Visina drške 10 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 4 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
Radno područje 3 mm - 50 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak 299920 5
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290210 10
EAN / GTIN 4030741409486
Broj proizvođača 31001926

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.

Prednost:

  • Malo vibracija.
  • Skala za podešavanje i sinkrona osovina za podešavanje služi za podešavanje ⌀ obratka.
  • Skraćeno vrijeme montaže te time manji troškovi po komadu.
  • Korekcija slobodnog kuta ozubljenih kotačića.
  • Povećana otpornost zbog specijalno kaljene površine.
  • Za velike brzine rezanja i posmaka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu