{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 32 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 110 mm | |
Visina h1 | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273866 32/6 | |
EAN / GTIN | 4045197722591 | |
Broj proizvođača | 273866 32/6 |