Držač za unutarnje ubodno tokarenje 40/5 mm

Artikl br.: 273791 40/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 40 mm
Širina utora w 5 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
tmaks unutarnja obrada 13 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 49 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Duljina izboja L1 za uvučene držače 60 mm
Ukupna duljina L 350 mm
Vijak 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
moguće aksijalno probijanje da
Područje primjene Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273791 40/5
EAN / GTIN 4045197640512

Opis

Izvedba:

Od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    Promjer drške DS / širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu