HELI-GRIP HFH kompaktni držač za tokarenje pojačan 140-240 mm

Artikl br.: 273769 140-240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI-GRIP
Širina utora w 4 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 25 mm
Duljina glave L1 44 mm
B 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,6 mm
H 25 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača HFHL 25-140-4T25
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273769 140-240
EAN / GTIN 7291075033083

Opis

Upotreba:

Za aksijalno odrezivanje i čeono tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403273413.

Napomena:

Za lijeve kompaktne držače stezaljki koristite lijeve ploče (HGPL ili HFPL).
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
    ⌀ područja/uboda DAXN-DAXX (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu