HELIGRIP HELI stezni držač 25/3 mm

Artikl br.: 273767 25/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI-GRIP
Veličina drške 25 mm
Širina utora w 3 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje ne
Duljina glave L1 36,4 mm
Ukupna duljina L 140 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 40 mm
WF 23,8 mm
WB 2,4 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača HELIL 2525-3T20
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273767 25/3
EAN / GTIN 7291075031751
Broj proizvođača 2500521

Opis

Upotreba:

Za ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273403273413.
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
    Veličina osovine / širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu