{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnologija premazivanja | PVD | |
| Širina uboda w | 1,5 mm | |
| Glavna primjena | M | |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
| Vrsta | HU9310 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Posmak f | 0,04 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 120 m/min | |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
| Kutni radijus R | 0,15 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 1 | |
| Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
| Broj artikla | 273505 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263125211 | |
| Broj proizvođača | 273505 1,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |