Držač za unutarnje tokarenje 20/16 mm

Artikl br.: 272185 20/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
⌀ drške DS 20 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 25 mm
Udaljenost vrha od osi 13,3 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Komplet rezervnih dijelova 279981 2
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272185 20/16
EAN / GTIN 4045197983091

Opis

Izvedba:

S fiksnim kutom nagiba od 1,5°.