Držač za tokarenje 16/16 mm

Artikl br.: 272001 16/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 20 mm
Ukupna duljina L 97 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 279810 2
Podložna pločica 1,5° 272600 1,5
Stezni vijak za podlošku 279824 1
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272001 16/16
EAN / GTIN 4045197429674

Opis

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Vel. drške / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu