Ploča s punim profilom 30° vanjska, desna 8

Artikl br.: 270960 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,15 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: RD; RD-LH
  • Norma navoja: DIN 405
  • Kut navoja oko: 30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7125
Vrsta navoja RD; RD-LH
Norma navoja DIN 405
Kut navoja oko 30 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Broj brzina/coli 8
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270960 8
EAN / GTIN 4045197929228

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano