Pločica s poluprofilom 30° vanjska, desna 5 mm

Artikl br.: 270853 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    37,40 € / Piece
  • od 10 Piece
    31,16 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
  • Razred tolerancije: DIN 103 7e
  • Vrsta navoja: TR; TR-LH
  • Kut profila navoja vijka: 30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 5 mm
Vrsta HB7010
Razred tolerancije DIN 103 7e
Vrsta navoja TR; TR-LH
Kut profila navoja vijka 30 stupanj
Debljina 4,76 mm
Veličina pločice L 22 mm
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Poluprofil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270853 5
EAN / GTIN 4045197463203

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho