Pločica s punim profilom 55° vanjska, lijeva 11

Artikl br.: 270805 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7010
Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Broj brzina/coli 11
Rezni materijal HM
Primjena lijevi
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270805 11
EAN / GTIN 4045197368126

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho