Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna 4 mm

Artikl br.: 270712 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    41,34 € / Piece
  • od 10 Piece
    34,45 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 4 mm
Vrsta HB7020
Razred tolerancije DIN 13 6g
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Debljina 4,76 mm
Veličina pločice L 22 mm
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270712 4
EAN / GTIN 4045197369567

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
160
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
Čelik < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pločica punog profila 60° za vanjski navoj prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6g.