simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN 5,2 mm

Artikl br.: 270579 5,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AHH5CBN8
za provrte od ⌀ dmin 5,2 mm
Duljina mjerenja 10,2 mm
⌀ D 5 mm
Unutarnje hlađenje ne
Radijus R 0,2 mm
f 2,45 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,26 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270579 5,2
EAN / GTIN 2050002065925
Broj proizvođača A05.1825.10.52.20YUR CBN8

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
H
90
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8