{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | “4 in 1” | |
Nazivni ⌀ D | 10 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja LA | 29 mm | |
Duljina drške Ls | 42 mm | |
Korisna duljina L1 | 22,5 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 05.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268409 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272982 |