GARANT Master Mute osovina držača za unutarnje tokarenje PSC antivibracijski, PSC 40, ⌀ drške / korisna duljina L1: 16/64mm

Artikl br.: 265062 16/64
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / korisna duljina L1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vibracija: prigušeno
  • Norma prihvata: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Garnitura vijaka za montažu 269026 1
Prihvat PSC 40
Vibracija prigušeno
Korisna duljina L1 64 mm
Broj rashladnih kanala 3
Norma prihvata ISO 26623-1; ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Serija Master Mute
Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265062 16/64
EAN / GTIN 4069515026505
Broj proizvođača 265062 16/64
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S modularnim sučeljem, pogodno za sustave drugih proizvođača (npr. Iscar).

Odgovara:

GARANT Master Mute izmjenjive rezne glave br. 265100265377.

Napomena:

Korisna duljina je produžena za duljinu L odgovarajuće izmjenjive rezne glave. Koristite samo s unutarnjim hlađenjem (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve