• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držači za unutarnje tokarenje antivibracijski, 8×D, Sustav / ⌀ drške: DM/40

Artikl br.: 264920 DM/40
Kopija

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav / ⌀ drške Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Vibracija: prigušeno
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 40 mm
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Vibracija prigušeno
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 448 mm
područje koje se ne može pritezati S 182,9 mm
preporučena duljina stezanja 160 mm
Montažni vijak 269025 1
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 264920 DM/40
Kopija
EAN / GTIN 4251414902114
Kopija
Broj proizvođača 090-40DMX54008
Kopija
Manufacturer SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

S priključkom vode za rashlađivanje 1/8-27 NPT.

Opseg isporuke:

Adapter za smanjenje od G1/4 cola na G1/8 cola.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!
Dmin = 1/2 ⌀ drške + V + srednje odstupanje rezne glave

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu