CC.T 120408, Vrsta: HB7020

Artikl br.: 260160 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.005 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica SM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260160 HB7020
EAN / GTIN 4045197698889
Broj proizvođača 260160 HB7020

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CC.T 120408, Vrsta: HB7020

CC.T 120408, Vrsta: HB7020

na zahtjev
Na zalihi
1.005 dijelovi na zalihi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi
14,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.300 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 2 2 2
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408
Fina/gruba obrada Polugruba obrada Gruba obrada Polugruba obrada
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Vrsta HB7020 HB7020 HBT020
Lomač odvojenih čestica SM WSM PM

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu