• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CC.T 09T304, za završnu obradu

Artikl br.: 260058 HB7415

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7415
Rezni materijal HM
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica TIS
Tolerancija MF
Dubina reza ap 0,2 mm - 2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 70 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260058 HB7415
EAN / GTIN 4045197667465
Broj proizvođača 260058 HB7415
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuirano