Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CC.T 09T304, za završnu obradu

Artikl br.: 260058 CU7010
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,52 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    7,10 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.065 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CU7010
Rezni materijal Cermet
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
lomač odvojenih čestica SS
Tolerancija MF
Dubina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 210 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 80 m/min - 140 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Broj proizvođača 260058 CU7010
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuirano
 
suho