Stezni držač za tokarenje PWLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice WN., desni

Artikl br.: 251916 16/06
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
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
veličina pločice 6 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PWLNR/L 1616H06
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0604..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 16 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Podložna pločica 259031 25
Koljenasta poluga 259015 9
Vijak koljenaste poluge 259018 6
Garnitura opruga 259044 5
Garnitura zatika za opruge 259047 3
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251916 16/06
EAN / GTIN 4045197651297
Broj proizvođača 251916 16/06