{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | SG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250324 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711205 | |
Broj proizvođača | 250324 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CNMG 120412, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
2.189 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.560 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | lagani prekid |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Glavna primjena | P | P |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |