Stezni držač za tokarenje DCLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., desni

Artikl br.: 250016 20/12
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
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača DCLNR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna pločica 259031 2
Vijak za podložnu pločicu 259025 10
Vilica, vijak, opruga 259035 2
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250016 20/12
EAN / GTIN 4045197649874
Broj proizvođača 250016 20/12