KOMET® nož za unutarnje navoje, desni oblik 55° (Whitworth) B03

Artikl br.: 240088 B03
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip B03
Rezni materijal HSS Co 10
Dubina rupe 26 mm
za nagib 16−50 navoj/col
za provrte od ⌀ 7 mm
Ukupna duljina 65 mm
⌀ drške 8 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240088 B03
EAN / GTIN 4047109017085
Broj proizvođača H15 21530.93

Opis

Izvedba:

Mikroskopski ispitan, točan profil oštrica. Povoljan zbog mogućnosti višestrukog brušenja rezne oštrice.
Veličine s dodatnom oznakom L = produžena drška.

Materialul sculei:

HSS/Co10 − za mat. koji se teško obrađuju.

Napomena:

Odgovarajuće držače noževa za unutarnje tokarenje vidi art. 240070 i art. 240072.