{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Minimalni ⌀ Dmin | 29,5 | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | Poprečno bušenje; koso bušenje; ukošeni izlaz | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja obrade | 29,5 mm - 36 mm | |
Duljina izboja L1 | 50 mm | |
ABS® ⌀ d | 25 | |
Primjena | 238310 10 | |
Garnitura steznih vijaka | 249900 SW3 | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 238301 29,5 | |
EAN / GTIN | 4047109005655 | |
Broj proizvođača | B30 11010 |