{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | T7 | |
Navoji | M2,5 | |
Ukupna duljina | 6 mm | |
Stezni moment | 0,9 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 237606 1 | |
EAN / GTIN | 4062406243364 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zamjenski set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni 1
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
32,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | T7 | TX6 |
Stezni moment | 0,9 | 0,4 |
Ukupna duljina | 6 | 4,3 |
Navoji | M2,5 | M2 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |