KOMET® prihvat 50 mm

Artikl br.: 236665 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69871
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® N ⌀ d 50 mm
Prihvat SK 50
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69871
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 60 mm
Duljina izbočine L1 22 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236665 50
EAN / GTIN 4047109097124
Broj proizvođača A50 76350

Opis

Izvedba:

DIN 69871, oblik AD/ B

Napomena:

Kompatibilno s ABS® T.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi