{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za prsten rashladnog sredstva, veličina | 3; 4 | |
odgovara za unutarnji promjer crijeva | 9 mm | |
Priključni navoj | R1/4 | |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
Broj artikla | 232279 2 | |
EAN / GTIN | 4047322459426 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Priključak crijeva za rashladno sredstvo 2
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
103,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
3,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | R1/4 | R1/8 | G1/8 | |
Dužina priključka L | 6 | |||
Vanjski ⌀ B | 53,97 | |||
za prsten rashladnog sredstva, veličina | 3; 4 | 1; 2 | ||
Unutarnji promjer A | 25,4 | |||
Visina C | 28,57 | |||
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo |